曜日別特売

長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付

長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付 - TRUSCO長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付 - TRUSCO長尺用台車 1207X767XH1220 単管4本付 - TRUSCO

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。
外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。
テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。
四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。
キャスターがΦ200なので走行性が良い。

用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番855-5561セット内容単管パイプ4本材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)57車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1201×767ハンドル高さ(mm)1220ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可2018年トラスコ掲載ページ8 1011材質(荷台)スチールハンドルタイプ着脱式前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729526ALC-10-712
151,170
119,800
131,780(税込)
59日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする