TRUSCO
鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車
ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。
グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。
前後ともゴム製バンパーが付いています。
ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。
トラスコ品番
856-4150
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
表面処理
粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
1200
ハンドル高さ(mm)
880
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
750
2018年トラスコ掲載ページ
8 1014
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729535
SH-1R
600
750×1200
289
50
¥
110,780
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません