曜日別特売

オールステンパレットカー

オールステンパレットカー - TRUSCOオールステンパレットカー - TRUSCOオールステンパレットカー - TRUSCOオールステンパレットカー - TRUSCO

狭い通路でも利用できるパレット台車です。
本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。

用途食品工場、研究所など。材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)6002018年トラスコ掲載ページ8 1054材質(荷台)ステンレス(SUS304)前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729596SUPL-111130
192,060
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729605SUPL-1111H35
258,460
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729614SUPL-1111HS36
321,290
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729623SUPL-1111S31
254,890
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする