TRUSCO
ステンレス製網台車 2ドア
オールステンレスで耐水性、防錆性に優れています。
2ドアタイプのため、サイドから中のものを取り出すことが可能です。
用途
食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1030
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729648
SUAD-2-1275
300
750
1200
135
900
100
61.3
¥
757,680
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729657
SUAD2-960
300
600
900
135
900
100
54.1
¥
530,770
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。