TRUSCO
ステンレス製網台車 フタ
適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。
フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
用途
食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
28
2018年トラスコ掲載ページ
8 1030
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729684
SUADF-1275
750
1200
12.2
¥
80,390
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729693
SUADF-960
600
900
9.1
¥
62,960
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。