TRUSCO
オールステン台車 片袖2段 NU車輪
溶接構造のSUS製の2段式台車です。
本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途
食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
ハンドル高さ(mm)
830
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1029
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89729824
AS-12-100NU
200
1200×750
164
50
¥
250,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729833
AS-22-100NU
200
900×600
164
43
¥
224,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89729842
AS-32-100NU
200
800×450
164
39
¥
213,840
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。