TRUSCO
伸縮式コンテナ台車SUS
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
キャスター
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
取り替えキャスター:SUS-SG-75N(自在)
仕様
組立式
材質
キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
156
材質(車輪)
ナイロン
均等荷重(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
取付穴ピッチ(mm)
55×42
2018年トラスコ掲載ページ
8 1042
材質(連結バー)
ステンレス(SUS304)
材質(コーナー)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
854-9212
854-9215
854-9218
854-9221
854-9224
854-9227
854-9230
854-9233
854-9236
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730262
FCD-3030SUS-S
854-9212
4.2
¥
25,160
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730278
FCD-3040SUS-S
854-9215
4.4
¥
25,620
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730287
FCD-3050SUS-S
854-9218
4.6
¥
26,290
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730296
FCD-3060SUS-S
854-9221
4.8
¥
26,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730305
FCD-4040SUS-S
854-9224
4.7
¥
26,080
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730314
FCD-4050SUS-S
854-9227
4.8
¥
26,750
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730323
FCD-4060SUS-S
854-9230
5.1
¥
27,420
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730332
FCD-5050SUS-S
854-9233
5
¥
27,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730348
FCD-5060SUS-S
854-9236
5.2
¥
28,090
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください