グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
平台車

グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730375TP-715JRS-4-718×46817010.5
35,36029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89730384TP-815JRS-4-800×53522016
47,67039,980
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89730393TP-915JRS-4-900×60523018.4
54,03046,980
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
お客様組立品
17591126TP-715JRS-4【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)718×46817010.5
35,36029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする