グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付

グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 - TRUSCOグランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
平台車

グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730402TP-715JKRS-4718×46817010.3
36,060
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730418TP-815JKRS-4800×53522015
46,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89730427TP-915JKRS-4900×60523017.4
51,810
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする