曜日別特売

ルートバン オール自在

ルートバン オール自在 - TRUSCOルートバン オール自在 - TRUSCO

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。

用途
事務所内の資料の移動時に。
工場内での資材の運搬に。
トラスコ品番820-6424ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1055材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730436MP-500J-B500×3701122.5
6,260
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする