TRUSCO
2段式ルートバン ハンドル無
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm)
75
材質(ホイール)
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 1062
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730445
MPK-6020-BK
100
415
615
115
700
4.88
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
89730454
MPK-6020J-BK
100
415
615
115
700
4.97
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
14,780
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730463
MPK-6020JS-BK
100
415
615
115
700
5.03
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
16,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730472
MPK-6020JS-W
100
415
615
115
700
5.03
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
16,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730488
MPK-6020J-W
100
415
615
115
700
4.97
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
14,780
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730497
MPK-6020S-BK
100
415
615
115
700
4.94
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
15,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730506
MPK-6020S-W
100
415
615
115
700
4.94
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
15,710
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730515
MPK-6020-W
100
415
615
115
700
4.88
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
エラストマー樹脂
スチール(三価クロムメッキ)
¥
14,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください