2段式ルートバン ハンドル付

2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO2段式ルートバン ハンドル付 - TRUSCO

荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

タイプ
2段式タイプ
ハンドル付
仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)、車輪:エラストマー樹脂車輪径(Φmm)75全高(mm)900材質(キャスター)金具:スチール(三価クロムメッキ)/車輪:エラストマー樹脂均等荷重(kg)100(上段:30、下段:70)キャスター径(Φmm)75寸法(長さL×幅W)(mm)615×415生産国日本組立時間(目安)2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1062内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730524MPK-6024-BK1004156151151155.48再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
15,240
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730533MPK-6024J-BK1004156151151155.57再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
15,670
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730542MPK-6024JS-BK1004156151151155.63再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
16,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730558MPK-6024JS-W1004156151151155.63再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
16,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730567MPK-6024J-W1004156151151155.57再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
15,670
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730576MPK-6024S-BK1004156151151155.54再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
16,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730585MPK-6024S-W1004156151151155.54再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
16,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89730594MPK-6024-W1004156151151155.48再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂エラストマー樹脂・スチール(三価クロムメッキ)
15,240
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする