曜日別特売

ルートバン まとめ買い

ルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCOルートバン まとめ買い - TRUSCO
(2件のレビュー)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。
縦・横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。
荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)75材質(本体)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1061前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1セット(6台)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730716MPK-500JS-BK-M6515×38511511.88ブラック
29,890
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730734MPK-500JS-W-M6515×38511511.88ホワイト
29,890
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730752MPK-500S-BK-M6515×38511511.4ブラック
27,130
23,980
26,378(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月9日
89730768MPK-500S-B-M6515×38511511.4ブルー
27,130
23,980
26,378(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月4日
89730777MPK-500S-W-M6515×38511511.4ホワイト
27,130
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
89730822MPK-600JS-BK-M6615×41511513.38ブラック
31,370
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730838MPK-600JS-B-M6615×41511513.38ブルー
31,370
26,980
29,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月2日
89730847MPK-600JS-W-M6615×41511513.38ホワイト
31,370
26,980
29,678(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月4日
89730865MPK-600S-BK-M6615×41511512.84ブラック
29,580
25,980
28,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
89730874MPK-600S-B-M6615×41511512.84ブルー
29,580
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
89730883MPK-600S-W-M6615×41511512.84ホワイト
29,580
25,980
28,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年8月中旬
89730725MPK-500JS-B-M6515×38511511.88ブルー
29,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89730716
2023-01-05
用途: 道具、材料運搬移動時に使用します。
株式会社小松電設電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります、いつもありがとうございます、とても軽く、台車自体の持ち運び楽で、収納できて抜群です。

対象商品 : 89730838
2020-03-30
用途: 部材などの運搬時

物を載せた時に滑る事が多いので、滑り止めの加工が必要

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする