ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

ドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 - TRUSCOドンキーカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 - TRUSCO

大きな荷物の運び出しなどに最適です。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730908115NJRS-4740×48014513.2
41,080
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
89730917315NJRS-4915×61520526
59,770
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする