TRUSCO
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付
大きな荷物の運び出しなどに最適です。
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質
マット:塩化ビ
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
車輪
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
特性
静音、騒音値40db以下
2018年トラスコ掲載ページ
8 1069
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89730926
115NJKRS-4
740×480
145
13.2
¥
37,170
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
32日以内出荷
89730935
315NJKRS-4
915×615
205
26
¥
59,680
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
20日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください