曜日別特売

ハイグレード省音平台車

ハイグレード省音平台車 - TRUSCOハイグレード省音平台車 - TRUSCO

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。
大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。
4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。

材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性省音、騒音値38dB2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730944T115SGY740×46015111.2
40,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89730953T315SGY946×64619719.2
48,940
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする