曜日別特売
(1件のレビュー)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。
バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。
樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。

用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730962JUP-4545-200450×4501113.8ブラウン
20,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
89730978JUP-6045-200600×4501114.9ブラウン
20,690
17,980
19,778(税込)
当日出荷
89730987JUP-9045-200900×4501116.3ブラウン
23,240
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57251048JUP-800-200800×5501117ブラウン
20,630
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57251066JUP-900-200900×6001118ブラウン
22,090
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
57251057JUP-800-300800×5501407.5ブラウン
22,490
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57251075JUP-900-300900×6001408.5ブラウン
23,410
19,980
21,978(税込)
当日出荷
57251084JUP-900-400900×6001539.5ブラウン
26,060
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57251066
2025-07-21
用途: タンスや大型家電製品の運搬
Eco Works Japanサービス業

他の平台車には戻れないです 今までけちって安物使ってましたがこれ一択ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする