曜日別特売

ロードコーンキャリー

ロードコーンキャリー - TRUSCO

多数の安全コーンを載せて運ぶことができます。(最大搭載目安:約20本)台中央に安全コーン転倒防止用の突起が付いているため、運ぶ際にも崩れにくい二輪台車です。
150Φの大型キャスター使用で路面の凸凹にも安定して運搬できます。
突起部を取り外せば段ボールなどの運搬にもご使用いただけます。

用途安全コーンの運搬に。トラスコ品番859-5268材質本体:スチール、板面:スチール、車輪:ゴム質量(kg)12.22018年トラスコ掲載ページ8 1124内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89731032TRCC-1550A
28,610
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする