Y型洗濯ピンチ

Y型洗濯ピンチ - TRUSCOY型洗濯ピンチ - TRUSCO

丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。
物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。
先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。
他クリップとして束ねるのに使用可能です。
洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。
物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。
先端は衣類を傷めないソフトな設計です。

用途洗濯用に。タイプ竿ピンチ材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線トラスコ品番855-2572幅(mm)65ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732466TSHY-20
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする