曜日別特売

箕み 大 青

箕み 大 青 - TRUSCO
(1件のレビュー)

大型チリトリとしてはもちろん、園芸造園作業や砂利すくいにもご使用いただけます。
目立つ色のため、同化しにくく置いた場所がすぐにわかります。
軽量で長持ちする構造です。農業・造園・清掃作業等に幅広く使用されています。

材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番859-7197幅(mm)520高さ(mm)170質量(g)910奥行(mm)5152018年トラスコ掲載ページ9 0215繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732606TTMI-L-B
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732606
2021-01-05
用途: 樹木の手入れ
建設業・工事業

今まで使用したものが割れてしまったので買い換えようと大手ホームセンターや農業系の資材店に見に行きましたが、どうも薄くて割れやすい感じがしたため、少し高いけどモノタロウさんのこの商品を購入しました。
少し重い感じはしますが、その分丈夫そうで満足です。青色も素敵ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする