曜日別特売

不織布タイプ保冷バッグ

不織布タイプ保冷バッグ - TRUSCO不織布タイプ保冷バッグ - TRUSCO不織布タイプ保冷バッグ - TRUSCO不織布タイプ保冷バッグ - TRUSCO不織布タイプ保冷バッグ - TRUSCO
(2件のレビュー)

丈夫な不織布タイプの保冷バッグです。
収納はコンパクトなのに大容量タイプです。
軽いので持ち運びに便利です。

容量(L)9.7材質不織布、発泡ポリ/アルミ2mm幅(mm)270高さ(mm)200質量(g)75奥行(mm)180厚さ不織布90g+アルミ2mm2018年トラスコ掲載ページ9 0782内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733473HHB-B868-1634ブルー
750
649
714(税込)
当日出荷
89733482HHB-GN868-1635グリーン
750
649
714(税込)
当日出荷
89733498HHB-NV868-1636ネイビー
750
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733498
2024-08-07
用途: バイクでの食品買い物用

バイク後部にシートバックが取付けてあり、その中に入れています。
不織布なので変形できるのが良く、又、サイズも小さい割に上部が全開するので使いやすい。
保冷能力は各面が薄いので、長時間はきびしいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89733498
2021-03-15
用途: 弁当等食品の配達
ハッピーツアーサービス業

ちょうど1食分の、牛丼等は2段入れる事ができ、軽く、使用しない時はコンパクトに畳めて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする