曜日別特売

鳥よけシート

鳥よけシート - TRUSCO鳥よけシート - TRUSCO鳥よけシート - TRUSCO
(4件のレビュー)

鳥のフン害から守ります。
鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。
タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。
手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。
薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。

用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5891長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)50(トゲ)質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ9 1068内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733534TBPS-1P51212250(トゲ)
510
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733534
2023-05-15
用途: ハト駆除
西洋エステート株式会社

ベランダと洗濯機の間にハトが巣を作りかけていたので
下に敷き詰めたら来なくなったので良かったです。
1シートをつなげられるので良かったです。

対象商品 : 89733534
2021-02-09
用途: 外壁塗装工事実施の際、排水管に設置し鳩などが留まり難くする為。

刺の足が長く、長・短手両方向に連結して使用できる。また、パイプ等に巻付けて使用できる使い勝手の良さに感心しました。

対象商品 : 89733534
2021-03-23
用途: 家の樋に取り付けました。
農・林・水産業

樋にそのまま取り付けたり、丸めて仕掛けました。しかし、残念ながらスズメは平気で何の効果もないです。

1が参考にしています
対象商品 : 89733534
2020-07-11
用途: 船舶に鳥が止るので阻止する

船舶の高いところに鳥がとまるので阻止する目的で購入した。思ったより柔らかで強度が無い。鋭さもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする