曜日別特売

鳥よけシート トゲロング

鳥よけシート トゲロング - TRUSCO鳥よけシート トゲロング - TRUSCO
(1件のレビュー)

鳥のフン害から守ります。
鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。
タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。
手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。
薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。

用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5892長さ(mm)330幅(mm)80高さ(mm)150(トゲ)質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ9 1068内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733543TBPS-L-3P33080150(トゲ)
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733543
2021-05-12
用途: 鳥よけ
卸売・小売業

サイズが全く分からないので記載して下さい。縦横高さはどれくらいなのですか?

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。サイズ記載致しますのでよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする