フェルール継手用ガスケット

フェルール継手用ガスケット - TRUSCOフェルール継手用ガスケット - TRUSCOフェルール継手用ガスケット - TRUSCO

フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置などに。
食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン2018年トラスコ掲載ページ9 1263内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733744TG1.25S-OSU855-5605529.450.51.25S
1,060
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89733753TG1.5S-OSU855-5606435.750.51.5S
1,060
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89733762TG15A-OSU855-5603117.53415A
1,060
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89733778TG1S-OSU855-560452350.51S
1,060
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする