計測機器用感熱紙

計測機器用感熱紙 - TRUSCO計測機器用感熱紙 - TRUSCO計測機器用感熱紙 - TRUSCO計測機器用感熱紙 - TRUSCO
(1件のレビュー)

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。

2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
外径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735713TPK-58-2857.5×92831
280
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735722TPK-58-4057.5×164064
350
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735738TPK-58-5057.5×245092
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735747TPK-80-4080×164084
390
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: HCK-601PLUS/HCK-602FB用プリンター用紙として

HCK-601PLUS/HCK-602FB用プリンター用紙として使用するために購入しました。モノタロウさんのモノでも良かったのでしょうけど、外径が大きい分の無駄に引き出す量が、こちらの方が少ないと思ったのでこちらを試験的に購入。逆に言えば捨てずに無駄部分を丸めて利用する分には、外径が大きい方がコスパが高いとも思います。専用品ではないので、あくまでも自己責任でお願いします!紙質も良く印字もキレイでしたよ♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする