曜日別特売

計測機器用普通紙

計測機器用普通紙 - TRUSCO計測機器用普通紙 - TRUSCO計測機器用普通紙 - TRUSCO計測機器用普通紙 - TRUSCO

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
黒のポリエステルの個別包装です。

仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質2018年トラスコ掲載ページ1 1870内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅Wmm×長さLm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89735756TPS-45-44855-05784744.5×1844
350
299
329(税込)
当日出荷
89735765TPS-45-50855-05796644.5×2350
360
299
329(税込)
当日出荷
89735774TPS-58-50855-05807857.5×2350
430
369
406(税込)
当日出荷
89735783TPS-58-60855-058111557.5×3860
450
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする