曜日別特売

ポリバケツ付キックバケツ

ポリバケツ付キックバケツ - TRUSCO

水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。
本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。
付属バケツ:ステンレスSUS305製

用途研究施設、クリーンルームなど。材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ポリプロピレン(PP)仕様完成品トラスコ品番856-3671セット内容ポリプロピレンバケツ13L質量(kg)3.7高さ(mm)369奥行(mm)390間口(mm)390キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)2018年トラスコ掲載ページ10 1096内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89737104PKB-13
44,440
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする