TRUSCO
SUS304長靴ロッカー ロングタイプ中棚付
さびにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
内寸高さ503MMのため、大きめの長靴でも余裕をもって収納できます。
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1665
奥行(mm)
330
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
225×328×500
2018年トラスコ掲載ページ
10 1193
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737147
SLNG-12-43T
12人用/4列3段
¥
455,400
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89737156
SLNG-15-53T
15人用/5列3段
¥
508,200
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89737165
SLNG-3-13T
3人用/1列3段
¥
139,920
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89737174
SLNG-6-23T
6人用/2列3段
¥
250,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89737183
SLNG-9-33T
9人用/3列3段
¥
323,400
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。