多成分ガス検知警報器 X-am5600

多成分ガス検知警報器 X-am5600 - ドレーゲル

赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。
赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。
触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。
データロガー機能搭載です。

仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4)トラスコ品番855-8259セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ幅(mm)48高さ(mm)130質量(g)250奥行(mm)44電源NiMH充電池保護等級IP67本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130測定ガス-対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種)測定範囲(ppm)-RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1720内容量1個
注意
電気化学式センサー(別売り):最大3種、赤外線式センサー(別売り):最大1種 のいづれかを同時にご注文頂く必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897384775350203
185,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする