ラバーメイド
プレミアム・ボルトオンレーヨンモップ
吸水性の良いシンプルなモップです。
吸水性や耐久性に優れたモップです。
仕様
プレミアム・ボルトオンレーヨンモップホワイト
トラスコ品番
836-2623
適合機種
ボルトオンハンドル
材質
コットン(F16601)、レーヨン(F46701)
幅(mm)
152
色
ホワイト
質量(g)
600
奥行(mm)
406
2018年トラスコ掲載ページ
9 0255
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89740008
F46701
¥3,300
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください