ラバーメイドクリーニングシステム フローシリーズ 仕上げ用セット

ラバーメイドクリーニングシステム フローシリーズ 仕上げ用セット - ラバーメイド

バックパックで洗剤を持ち運びできるポータブルシステムで作業効率が良いです。
279[[平米]]カバーできます。
フラットモップタイプです。

用途床の清掃。幅(mm)248トラスコ品番855-9543セット内容ハンドル:1本、モップ:1枚、バックパック:1個材質ハンドル:スチール、モップ:ポリエステル、ポリエチレン(PE)長さ(mm)1422質量(kg)3.7タイプフラットモップ奥行(mm)952018年トラスコ掲載ページ9 0256繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89740674RMQ979YL
148,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする