ラバーメイド
クリーニングモップ サイドゲートハンドル エルゴノミックタイプ
水拭き用モップです。
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
用途
フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。
トラスコ品番
855-9591
材質
柄:アルミダイカスト
質量(kg)
0.7
2018年トラスコ掲載ページ
9 0250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89740805
RMH124
¥10,600
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください