ラバーメイド
オーバーヘッドダスター
100%ウールのダスターです。
広範囲を効率的に素早く清掃できます。
ハンドルは伸縮式なので高所への清掃に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0285
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89742092
9C04
毛:ウール(100%)
762~1066
107
1.4
836-2686
¥5,000
¥
4,598
¥5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89742108
T110-GY
毛:コットン
889~1295
88
0.3
836-2688
¥11,500
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
89742117
T120-GY
毛:コットン
889~1295
88
0.3
836-2689
¥13,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89742126
T130-GY
毛:コットン
1549~2591
88
1.2
836-2690
¥12,300
取扱い終了
89742144
T410
毛:コットン、ハンドル:アルミ
1626
53
0.6
836-2692
¥11,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください