曜日別特売

ハイパフォーマンスダスト棒

ハイパフォーマンスダスト棒 - ラバーメイド

高い場所やすき間などのホコリや汚れ掃除に最適です。
高さや角度・曲面に合わせてスリーブ部分を自由に変形できます。

トラスコ品番836-2687材質グリップ:ポリプロピレン、中芯:スチール、パッド:ポリエステル・ナイロン長さ(mm)721幅(mm)29質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ9 0285繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89742162FGQ85200WH00
5,100
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする