ラバーメイド
キャリーキャディー
作業に必要な備品やツールを持ち運べるキャディーです。
ハウスキーピングカート用オーガナイザーです。
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
165
奥行(mm)
273
間口(mm)
387
2018年トラスコ掲載ページ
9 0456
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89742248
RM1880994BK
855-9633
ブラック
¥11,000
¥
8,998
¥9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89742257
1880995
855-9634
グレー
¥8,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください