ラバーメイド
マイクロファイバークロス 使い捨て式 詰め替え用
超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。
ジグザグのスクラバーが織り込まれているため効率的に汚れを落とします。
詰め替え用です。
用途
ヘルスケア、オフィス、学校、食品関係、店舗、フィットネス関連の清掃に適しています。
材質
ポリエステル、ポリアミド
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
203×254
2018年トラスコ掲載ページ
9 0392
生地の種類
マイクロファイバー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89742634
RM1928024WT
1セット(960枚)
855-9523
¥63,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89742625
RM1928023WT
1セット(640枚)
855-9522
¥52,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください