ラバーメイド
メタリックシリーズ
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。
くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。
用途
ゴミ箱
仕様
トップ部分には灰皿が付属
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
686
奥行(mm)
254
間口(mm)
254
外径(mm)
254
2018年トラスコ掲載ページ
9 0465
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89743018
RM1100EBK
スチール(RM1100EBK)、ステンレス(RM1100SSS)
ブラック
13.3
¥42,000
¥
35,980
¥39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89743027
RM1100SSS
スチール(RM1100EBK)、ステンレス(RM1100SSS)
シルバー
13.3
¥63,000
¥
53,980
¥59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません