ラウンドトップス プラスチックライナー

ラウンドトップス  プラスチックライナー - ラバーメイド

デザイン性に優れたトップ部分が丸型のごみ箱です。
屋内で使用します。
底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。
4色のカラーデザインと2種類のライナーを選択できます。
プラスチックライナーを使用しています。

用途ゴミ箱容量(L)45.6材質スチール、ライナー:プラスチック高さ(mm)762奥行(mm)381間口(mm)381外径(mm)3812018年トラスコ掲載ページ9 0465内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89743072RMR1530EPLBKブラックグロス
53,100
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89743088RMR1530EPLCOBコバルトブルーグロス
53,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
89743106RMR1530EPLWHスカイホワイトグロス
53,100
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする