曜日別特売

ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式

ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式 - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式 - ラバーメイドラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式 - ラバーメイド

耐荷重に優れます。
ポリバケツなどにも汎用的にご使用になれます。
ラウンドブルートコンテナ用のドーリーです。

材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番836-2846形状丸形質量(kg)6.4高さ(mm)181耐荷重(kg)227外径(mm)6192018年トラスコ掲載ページ9 0507繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897431152650ブラック
45,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする