ラバーメイド
ランドマークシリーズ クラシックコンテナ
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
屋内・屋外いずれにも使用できます。
ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途
ゴミ箱
容量(L)
189.3
高さ(mm)
1181
奥行(mm)
660
間口(mm)
660
2018年トラスコ掲載ページ
9 0500
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89743124
RM397501BK
スチール
ブラック
¥242,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
89743133
RM397501DWD
スチール
ウッド
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
89743142
RM397501SBLE
スチール
セーブル
¥242,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
89743167
RM3975BK
ポリカーボネイト、ABS
ブラック
¥209,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
89743176
RM3975DWD
ポリカーボネイト、ABS
ウッド
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
89743185
RM3975SBLE
ポリカーボネイト、ABS
セーブル
¥209,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません