ランドマークシリーズ セキュリティコンテナ
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。
米国のホームランドセキュリティディレクティブSD RAILPAX-04-01に準拠しています。
ごみ箱の中身が全て見えるのでセキュリティ用に最適です。
耐久性、耐薬品性に優れたポリマー樹脂を採用しています。
リテーナーバンドを使用することができます。
ドームのロックやボルト締めが可能です。
用途ゴミ箱
トラスコ品番855-9506
質量(kg)28.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |