ラバーメイド
スリムジムコンテナ用ドーリー
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
229
奥行(mm)
508
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
間口(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89743562
1968468
836-2822
シングル
236
45.4
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89743553
1956193
836-2825
4連
1118
181.4
¥
95,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
返品不可
89743535
1956191
836-2823
2連
523
90.7
¥
90,000
取扱い終了
89743544
1956192
836-2824
3連
826
136.1
¥
65,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください