曜日別特売

ブルートリムキャディー

ブルートリムキャディー - ラバーメイド

ラウンドブルートコンテナ(166.6L)用拡張キットです。
ラウンドブルートコンテナに装着することで、清掃用具やスプレー、安全サインなどを収納することができます。

イエロー仕様ブルートリムキャディーイエロー、ラウンドブルートコンテナ166.5L用トラスコ品番836-2847高さ(mm)171奥行(mm)826間口(mm)6732018年トラスコ掲載ページ9 0506繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897436329W8704
12,200
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする