曜日別特売

スパイダーバー替刃

スパイダーバー替刃 - ノガ
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。材質ステンレス仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89743903PC1100
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする