曜日別特売

エンジン肩掛式刈払機

エンジン肩掛式刈払機 - ゼノアエンジン肩掛式刈払機 - ゼノアエンジン肩掛式刈払機 - ゼノア
(1件のレビュー)

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。
手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。
安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。
軽量で使いやすさ抜群です。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプルな構造でハイパワーモデルです。

用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
ハンドル形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89743955TRZ235L22.5ループハンドル4.1
45,300
44,980
49,478(税込)
当日出荷
地域運賃
89743973TRZ265L25.4ループハンドル4.5
50,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
89743982TRZ265W25.4両手ハンドル5
50,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
地域運賃
89743964TRZ235W22.5両手ハンドル4.6
45,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89743982
2023-07-29
用途: 自宅の庭の草刈り
赤帽福寿草運送運輸・通信業

組み立ての説明書がわかりにくかった。2時間程度かかってしまった。草刈りはまだ1回しか使っていませんが、持ちやすくてよかった。パワーもありナイロンコードでは草や小石がかなり遠くまで飛ぶのでまわりに車などないか気を使います。コンパネなどで飛散防止対策をして使おうと思います。エンジン全開では使っていませんがかなりいい感じだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする