Panasonic(パナソニック)
ガイドキャップ(前向き45°用)
トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。
端部が前向き45°に加工されています。
幅(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
種類
a
b
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89744515
DH5842
835-6258
40
2P用
32
15
¥
4,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744524
DH5843
835-6259
40
3P用
47
30
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744533
DH5844K
835-6260
60
4P用
62
45
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744542
DH5845K
835-6261
70
5P用
77
60
¥
5,610
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744558
DH5846K
835-6262
90
6P用
92
75
¥
6,180
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744567
DH5847K
835-6263
100
7P用
107
90
¥
6,790
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89744576
DH5848K
835-6264
120
8P用
122
105
¥
7,460
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89745032
DH5643
835-6317
70
3P用
85
73
¥
4,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89745048
DH5644
835-6318
90
4P用
105
93
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89745057
DH5645
835-6319
110
5P用
125
113
¥
5,610
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89745066
DH5646
835-6320
130
6P用
145
133
¥
6,180
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください