DH5644 ガイドキャップ(前向き45°用) Panasonic(パナソニック) 89745048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドキャップ(前向き45°用)DH5644

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は種類・トラスコ品番など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
4P用
トラスコ品番
835-6318
注文コード
89745048
品番
DH5644
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。
端部が前向き45°に加工されています。

トラスコ品番
835-6318
質量(g)
90
種類
4P用
a
105
b
93
幅(mm)
56
高さ(mm)
26
C
86
2018年トラスコ掲載ページ
3 0886

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする