曜日別特売

外断熱用アンカー DHM

外断熱用アンカー DHM - フィッシャー外断熱用アンカー DHM - フィッシャー外断熱用アンカー DHM - フィッシャー外断熱用アンカー DHM - フィッシャー外断熱用アンカー DHM - フィッシャー外断熱用アンカー DHM - フィッシャー外断熱用アンカー DHM - フィッシャー

一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。

用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用。2018年トラスコ掲載ページ2 0568内容量1セット(250本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89748347536253スチール(溶融亜鉛メッキ)828-56214
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89748356536254スチール(溶融亜鉛メッキ)828-56225
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
89748365536256スチール(溶融亜鉛メッキ)828-56236
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89748383536262ステンレス(SUS304相当)828-56253
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89748392536264ステンレス(SUS304相当)828-56265
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
89748408536265ステンレス(SUS304相当)828-56275
オープン
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1786:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする