外断熱用アンカー DHT

外断熱用アンカー DHT - フィッシャー外断熱用アンカー DHT - フィッシャー外断熱用アンカー DHT - フィッシャー外断熱用アンカー DHT - フィッシャー外断熱用アンカー DHT - フィッシャー外断熱用アンカー DHT - フィッシャー外断熱用アンカー DHT - フィッシャー

先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。

用途
薄鋼板用。
薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0564内容量1セット(500個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8974842644388828-55069
オープン
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8974843544389828-550710
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8974844444390828-55086
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
8974845344392828-55097
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
8974846244394828-55108
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
8974847844395828-55119
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする