曜日別特売

ベルトストッパー シェルフ用

ベルトストッパー シェルフ用 - プロセブンベルトストッパー シェルフ用 - プロセブンベルトストッパー シェルフ用 - プロセブンベルトストッパー シェルフ用 - プロセブン

持ち上げない取り付けです。
取り外しも簡単です。

用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。種別転倒防止ベルト仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応トラスコ品番827-7096セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200耐久性5~7年(マット部)2018年トラスコ掲載ページ9 1182耐震荷重200kg内容量1セット(4組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89749363SBS-N1054L
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする